Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4,2x25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4,2x25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Zink
Schraube; für Metall; 4,2x25; Kopf: Senkkopf; Pozidriv; PZ2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4.2X25/BN14066
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2098490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,5mm
Kopfdurchmesser: 8,1mm
BN Norm: BN 14066
DIN Norm: DIN 7982C
ISO Norm: ISO 7050
Formgröße: PZ2
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.