Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A
Stecker; Gabelschuh-; 4mm Bananenbuchse,Gabelstecker; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-B4-I/KS-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0480-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Gabelschuh-
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Messing
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 37mm
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;Gabelstecker
Max. Kontaktdurchmesser: 4,1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: für die dauerhafte Installation
Anschlüsse: 4mm Buchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4395*
€ 0,6895*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4431*
€ 0,6931*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,76*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,498*
€ 0,778*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.0480-23
ab € 0,59*
Zubehör
Stäubli
23.0480-22
ab € 0,4155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.