Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN532
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1199285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 532
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.