Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Schraube; M3x8; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X8/BN272
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1000039
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 272
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.