Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Schraube; M3x6; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN344
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1131087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 344
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.