Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Schraube; M3x6; 0,5; Kopf: ohne Kopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X6/BN24
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1025295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Sechskant
BN Norm: BN 24
DIN Norm: DIN 913
ISO Norm: ISO 4026
PN Norm: PN 82314
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.