Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 85A
Schraube; M3x5; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X5/BN1362
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1136038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 1362
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.