Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink; DIN 85A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Schraube; M3x4; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink; DIN 85A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X4/BN346
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1132504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 346
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,02*
€ 74,9938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.