Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A
Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; Messing; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X35/BN532
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1160222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 35mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 532
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.