Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M3x35; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X35/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1130307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 35mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,19*
€ 296,5361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,24*
€ 290,6456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,50*
€ 257,635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,99*
€ 211,8081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,93*
€ 189,1267
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.