Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x30; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x30; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Schraube; M3x30; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X30/BN2
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1000144
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 30mm
Gewindelänge: 18mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 2
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.