Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 3x18; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 3x18; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink
Schraube; für Kunststoff; 3x18; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X18/BN20093
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3205387
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 18mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Pozidriv
BN Norm: BN 20093
Formgröße: PZ1
Härte: 380 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.