Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Schraube; M3x12; 0,5; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X12/BN7
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1006630
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 12.9
Kopfhöhe: 3mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 7
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.