Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN332
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1125591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 332
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.