Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 84A
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,8mm; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1121146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2mm
Kopfdurchmesser: 5,5mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,8mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.