Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; THT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-B3W-1002
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3W-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6x6mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,25N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: gelb
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: B3W
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,619*
1 Tag
1053
10
€ 14,99*
ab € 0,509*
€ 0,969*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E-Switch
TL1105F100Q
ab € 0,119*
Ähnlich
E-Switch
TL1105F160Q
ab € 0,123*
Ähnlich
E-Switch
TL1105SPF250Q
ab € 0,175*
Ähnlich
Multicomp
MPTSHW-64R-V
ab € 0,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.