Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 305VAC; 37,5mm; ±10%; 42x42,5x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32926C3106K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32926C3106K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 42x42,5x28mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 305V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
440
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 3,69*
110
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,99*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 4,72*
€ 13,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 440 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Mindestbestellmenge: 440 Stück ( entspricht € 1.623,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.