Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 150nF; 6x12x18mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 150nF; 6x12x18mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 150nF; 6x12x18mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32922C3154K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3154K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator 0,15µf
entstörkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Kondensator-Art: X2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0.15 µf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.