Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 47nF; 13x11x5mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B32921C3473M289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3473M289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x11x5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
830
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,135*
Lager 2805
3320
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,142*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3320 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 4150 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 8300 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 415000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.320 Stück
Mindestbestellmenge: 3320 Stück ( entspricht € 471,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.