Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 220nF; 31,5x24,5x14mm; THT; ±5%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 31,5x24,5x14mm; THT; ±5%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 31,5x24,5x14mm; THT; ±5%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32654A7224J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A7224J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 31,5x24,5x14mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 1,25kV DC;500V AC
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,19*
1 Tag
904
1
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 3,76*
1 Tag
7750
1
€ 14,99*
ab € 1,04*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.