Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 220nF; 31,5x21x11mm; THT; ±10%; 27,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32654A0224K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A0224K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x21x11mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,7312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,49916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,7808*
€ 238,92915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,952*
€ 235,56288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,0512*
€ 221,40093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,9216*
€ 212,9167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,7312*
€ 190,08013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.