Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 6,8nF; 13x12x6mm; THT; ±5%; 10mm; 450VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32651A7682J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32651A7682J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x12x6mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Betriebsspannung: 1,25kV DC;450V AC
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,20341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 895,72*
€ 1.065,9068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 895,08*
€ 1.065,1452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 872,64*
€ 1.038,4416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 848,96*
€ 1.010,2624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 813,64*
€ 968,2316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.