Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 7,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32560J6104K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J6104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9x7,7x4,9mm
Ausgangsmaße: L 5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,72*
€ 303,1168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,08*
€ 301,1652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,36*
€ 263,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,60*
€ 260,134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,76*
€ 241,2844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.