Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32560J3104K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J3104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9x1,6x3,2mm
Ausgangsmaße: L 5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,0839*
€ 0,0998
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.