Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 400VAC; 630VDC; 5mm; ±10%; 7,5x10x5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32529C8103K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C8103K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,5x10x5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 630V DC;400V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,13154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 862,86*
€ 1.026,8034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 858,90*
€ 1.022,091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 834,90*
€ 993,531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 814,50*
€ 969,255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 789,24*
€ 939,1956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.