Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C3103K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3103K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Verpackungs-Art: Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2800
Frei Haus
ab € 0,0516*
€ 0,0791*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0518*
€ 0,3341*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.