Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C3103K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C3103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6,5x2,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,214*
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,214*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,2189*
1 Tag
7567
5
€ 14,99*
ab € 0,067*
€ 0,2485*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,189* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.