Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,047uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32529C1473K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1473K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,0466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,848*
€ 193,78912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,964*
€ 190,35716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,344*
€ 176,52936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,752*
€ 171,06488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,48*
€ 155,2712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.