Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32529C1103K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1103K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6,5x2,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 112,28*
€ 133,6132
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 98,18*
€ 116,8342
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 96,44*
€ 114,7636
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 93,34*
€ 111,0746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.