Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,001uF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C1102J189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1102J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11200
2800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,044*
€ 0,0568*
Lager 2805
560
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,31*
560
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 560 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2800 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 5600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 11200 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1680000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 560 Packungen
Mindestbestellmenge: 560 Packungen ( entspricht € 173,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
FKS2D011001A00JSSD
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.