Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,022uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,022uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 0,022uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0223J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0223J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,195*
1 Tag
10527
10
€ 14,99*
ab € 0,0486*
€ 0,2324*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0633*
€ 0,3042*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1973*
€ 0,23479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.