Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 7,3x6,5x2,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C0103J189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0103J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0504*
€ 0,0756*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 169,708*
€ 212,492*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,988*
€ 247,772*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 212,492*
€ 252,86548
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 174,02*
€ 207,0838
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 171,584*
€ 204,18496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,708*
€ 201,95252
pro Packung
1 Packung enthält 2.800 Stück (ab € 0,06061* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 849,968* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C0103J000
ab € 0,0542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.