Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 200VAC; 400VDC; 27,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 200VAC; 400VDC; 27,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 1uF; 200VAC; 400VDC; 27,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32524Q6105K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q6105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x19x11mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1280
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
320
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,672*
€ 2,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1280 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.280 Stück
Mindestbestellmenge: 1280 Stück ( entspricht € 985,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC236855105
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.