Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 1uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32523Q3105K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q3105K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x15x3mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,5968*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.880 Stück (ab € 0,31236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 974,2464*
€ 1.159,35322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 962,8128*
€ 1.145,74723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 924,4224*
€ 1.100,06266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 911,6352*
€ 1.084,84589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 899,5968*
€ 1.070,52019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.