Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32522E6104K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522E6104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x10,5x5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.