Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32522C6224K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C6224K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x6mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,23395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.028,80*
€ 1.224,272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.027,96*
€ 1.223,2724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 997,40*
€ 1.186,906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 971,00*
€ 1.155,49
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 935,80*
€ 1.113,602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.