Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3uF; 63VAC; 100VDC; 15mm; ±5%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32522C1335J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C1335J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 18x14,5x8,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,66794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.434,32*
€ 1.706,8408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.410,98*
€ 1.679,0662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.364,32*
€ 1.623,5408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.348,76*
€ 1.605,0244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.335,88*
€ 1.589,6972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.