Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32522C0225K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C0225K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x10,5x5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.619,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,40482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.720,88*
€ 2.047,8472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.708,00*
€ 2.032,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.663,84*
€ 1.979,9696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.637,96*
€ 1.949,1724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.619,28*
€ 1.926,9432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.