Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 18x17,5x9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B32522C0106K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522C0106K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x17,5x9mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 63V DC;40V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 892,941*
€ 949,445*
1
Frei Haus
ab € 1.168,986*
€ 1.235,682*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 949,445*
€ 1.129,83955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 924,595*
€ 1.100,26805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 909,881*
€ 1.082,75839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 892,941*
€ 1.062,59979
pro Packung
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 1,27563* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 3.797,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.