Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32521C6104K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C6104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x11x5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,18215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 792,44*
€ 943,0036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 790,88*
€ 941,1472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 773,64*
€ 920,6316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,32*
€ 900,0208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,60*
€ 867,034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.