Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x7x4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x7x4mm
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 13x7x4mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32521C3104K189
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C3104K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x7x4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0999*
€ 0,1373*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 170 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.