Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 13x7x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32521C1104K
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C1104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x7x4mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: IEC 60068-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0944*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.