Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±5%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±5%; THT
Kondensator: Polyester; 0,1uF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-B32520C3104J289
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C3104J289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 10x8,5x4mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,142*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,876*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.