Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; 6,8nF; 5x11x13mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32021A3682M
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3682M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 5x11x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensator-Art: Y2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,01*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13901* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 160,88*
€ 191,4472
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 159,08*
€ 189,3052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 151,22*
€ 179,9518
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 147,23*
€ 175,2037
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 139,01*
€ 165,4219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.