Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; 10nF; 13x12x6mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; 10nF; 13x12x6mm; THT; ±20%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; 10nF; 13x12x6mm; THT; ±20%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32021A3103M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3103M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x12x6mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Verpackungs-Art: unverpackt
Kondensator-Art: Y2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
64477
1
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,61*
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,82*
1 Tag
3427
5
€ 5,95*
ab € 0,4274*
€ 0,907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233868105
ab € 0,532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.