Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste; gepresst; 5,5mm; -25÷70°C; quadratisch; grün; 9x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B32-1270
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Hersteller: OMRON Electronic Components
Farbe: grün
Montage: gepresst
Betriebstemperatur: -25...70°C
Schalter Zubehör-Typ: Taste
Tastenform: quadratisch
Tastenmaße: 9x9mm
Knopfhöhe: 5,5mm
Passendes Zubehör: B3FS;B3W;B3F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,248*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.