Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M30; D=56mm; h=4mm; Stahl; DIN 125A; BN 715


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M30; D=56mm; h=4mm; Stahl; DIN 125A; BN 715
Unterlegscheibe; rund; M30; D=56mm; h=4mm; Stahl; DIN 125A; BN 715
Artikel-Nr.:
     2805-B30/BN715
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1267868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Höhe: 4mm
Gewinde: M30
Außendurchmesser: 56mm
Innendurchmesser: 31mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 715
DIN Norm: DIN 125A
ISO Norm: ISO 7089
PN Norm: PN 82006
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.