Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Messing; 5,5mm; BN 504; DIN 934


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Messing; 5,5mm; BN 504; DIN 934
Mutter; Sechskant; M3; 0,5; Messing; 5,5mm; BN 504; DIN 934
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN504
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1195115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M3
Schlüsselgröße: 5,5mm
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Sechskant
BN Norm: BN 504
DIN Norm: DIN 934
ISO Norm: ISO 4032
Gewindesteigung: 0,5
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.