Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestab; M3; Stahl; Zink; DIN 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestab; M3; Stahl; Zink; DIN 975
Gewindestab; M3; Stahl; Zink; DIN 975
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN419
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1173251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 1m
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Gewindestab
BN Norm: BN 419
DIN Norm: DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.