Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; M3; D=9mm; h=1mm; A2 Edelstahl; DIN 7349


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; rund; M3; D=9mm; h=1mm; A2 Edelstahl; DIN 7349
Unterlegscheibe; rund; M3; D=9mm; h=1mm; A2 Edelstahl; DIN 7349
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN13289
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3062093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 1mm
Gewinde: M3
Außendurchmesser: 9mm
Innendurchmesser: 3,2mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 13289
DIN Norm: DIN 7349
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.